Referenties
Spartex:RONAERGOT6,4A4
Rubix:08262365
Fabrikant:0432464
EAN:4043377032836


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 NOKBORGPLAAT D432 M6X19X0,75
SPARTEX RVS A4 NOKBORGPLAAT D432 M6X19X0,75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 0,75 mm |
| Type | borgringen met spie |
| Norm | DIN 432 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 7,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
6,4 mm
Buitendiameter
19 mm