Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.501)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.781)
Lijmen
(1.092)
Zelfklevende tapes en beschermfolies
(2.231)
Bevestigingsmaterialen
(49.662)
Bedieningselementen
(17.555)
Ijzerwaren bouw
(718)
Bekijk Bevestiging & Montage
Bouten
(9.408)
Moeren
(2.620)
Ringen
(4.391)
Draadstangen, studbolts, helicoils en afstandbus
(2.216)
Schroeven
(24.598)
Verankeringsmateriaal
(530)
Pennen, spieën & bussen
(3.763)
Haak -en oogproducten
(711)
Klinknagelbevestigingen
(1.138)
Nagels en nieten
(54)
Metaaldraden en -kabels
(1)
Assortiment bevestigingsmateriaal
(52)
Klemmateriaal
(178)
Bekijk Bevestigingsmaterialen
< Terug
Rubix Categorieën
Bevestiging & Montage
Bevestigingsmaterialen
Ringen
Ringen metrisch
Borgring en veerring
ST CIRCLIP TYPE A D471 8X0,8MM
ST CIRCLIP TYPE A D471 8X0,8MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Referenties
fabory:
36000.008.001
rubix:
08912769
ean:
8715492753359
Technische samenvatting
Asdiameter
8
mm
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 8X0,8MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
250
Logistiek gewicht
0,26
g
Asdiameter
8
mm
Materiaal/afwerking
Staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
0,03
excl. BTW
/
stuk
€
0,04
incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Varianten wijzigen (69)
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 16MM
SEEGER ASBORGRING A 22 DIN471 SS
SEEGER ASBORGRING RW 40 DIN9926
ST BORGRING VOOR AS D7993A 14MM
SEEGER HUISBORGRING SB 15
SEEGER ASBORGRING SW 55
SPARTEX RVS 1.4122 CIRCLIP TYPE A D471 18MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 120MM
SEEGER ASBORGRING RA 5 DIN6799
SPARTEX RVS A4 NOKBORGPLAAT D432 M10X26X1
SEEGER HUISBORGRING JL 80
SEEGER HUISBORGRING JL 52
SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 12X1MM
NORD-LOCK DELTA PL ST BORGRING GELIJMD M22
GEDORE BORGRING D 19MM TBV 10-14MM - KB 1970 10-14