Referenties
Spartex:CIRE130A2835
Rubix:A0821210
Fabrikant:04712130
EAN:4043377352835


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 130MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 130MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Buitendiameter | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type | borgringen voor assen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 275,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
89,5 mm
Buitendiameter
130 mm