Referenties
Spartex:JONC12
Rubix:08910121
Fabrikant:007993.00001.0120.000
EAN:4043952568569


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 13,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST BORGRING VOOR AS D7993A 12MM
Ronde drukring D.12 verenstaal DIN 7993
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 13,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1 mm |
| Norm | DIN 7993 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
13,6 mm