Referenties
Spartex:CIRE44A0672
Rubix:A0821164
Fabrikant:0471244
EAN:4043377410672


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 44 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 44MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 44MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40,5 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,75 mm |
| Type | borgringen voor assen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,64 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 120,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
40,5 mm
Buitendiameter
44 mm