Referenties
Vervangen ref.:CIRINT72BR
Spartex:CIRI72
Rubix:08912922
Fabrikant:000472.00000.0720.000
EAN:4043952087213


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 67,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE J D472 72X2,5MM
Borgringen voor gaten D.72 verenstaal DIN 472
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 905 g |
| Binnendiameter | 67,9 mm |
| Buitendiameter | 76,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,58 excl. BTW
/ stuk
€ 0,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
67,9 mm
Buitendiameter
76,5 mm