SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 56MM

Borgringen voor assen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRE56A0719
Rubix:A0821162
Fabrikant:0471256
EAN:4043377410719
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 56MM

Technische samenvatting

Binnendiameter51,8 mm
Buitendiameter56 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 56MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 56MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter51,8 mm
Buitendiameter56 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte2 mm
Typeborgringen voor bomen
NormDIN 471
€ 112,66 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 136,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

51,8 mm

Buitendiameter

56 mm

Materiaal/afwerking