Referenties
Seeger Orbis:RA9-BLS
Rubix:08931470


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING RA 9 DIN6799
zijn de meest gebruikte, radiaal monteerbare Seeger-ringen voor assen. Deze borgringen omsluiten de groef met drie lipjes. Dankzij de rationele montagemogelijkheden in combinatie met het Seeger stapelapparaat en grijper hebben deze Seeger-borgringen een breed toepassingsgebied. Toepassing: auto-industrie, elektrotechniek, kantoorapparatuur, precisietechniek, optiek en elektrotechnische industrieën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,1 mm |
| Type | borgring din 6799, type ra (ra9) |
| Norm | DIN 6799 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 6,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
Buitendiameter
14 mm