SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 82MM

Borgringen voor assen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRE82A0788
Rubix:A0821151
Fabrikant:0471282
EAN:4043377410788
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 82MM

Technische samenvatting

Binnendiameter76,5 mm
Buitendiameter82 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 82MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 82MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter76,5 mm
Buitendiameter82 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte2,5 mm
Typeborgringen voor bomen
NormDIN 471
€ 164,01 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

76,5 mm

Buitendiameter

82 mm

Materiaal/afwerking