Referenties
Fabory:36215.014.001
Rubix:08910122
EAN:8715492757234

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST BORGRING VOOR AS D7993A 14MM
Veerring voor assen DIN 7993 A veerstaal 14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,8 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1 mm |
| Norm | DIN 7993 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen