SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 29MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI29A2858
Rubix:A0821107
Fabrikant:0472453229
EAN:4043377362858
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 29MM

Technische samenvatting

Binnendiameter29 mm
Buitendiameter31,1 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 29MM


SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 29MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter29 mm
Buitendiameter31,1 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,2 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 160,56 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 194,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

29 mm

Buitendiameter

31,1 mm

Materiaal/afwerking