Referenties
Spartex:CIRI31A2872
Rubix:A0821106
Fabrikant:0472453231
EAN:4043377362872


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 31MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 31MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33,4 mm |
| Buitendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Type | borgringen voor boringen |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 115,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
33,4 mm
Buitendiameter
31 mm