Referenties
Red Rooster:DOESR-3
Rubix:A0916022
Fabrikant:DOESR-3
EAN:8717981432998

Productdetails : REDROOSTER RET RING DOESR-3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 67 mm |
| Buitendiameter | 5,4 mm |
| Type | borgring |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen