Referenties
Spartex:CIRI78A0832
Rubix:A0820514
Fabrikant:0472278
EAN:4043377410832


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 78 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 78MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 78MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Buitendiameter | 78 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Type | borgringen |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,06 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 75,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
78 mm