SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 85MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CIRINT85A2
Spartex:CIRI85A0619
Rubix:08251378
Fabrikant:0472285
EAN:4043377040619
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 85MM
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter66,9 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 85MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 85MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter66,9 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte3 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

66,9 mm

Buitendiameter

85 mm

Materiaal/afwerking