Referenties
Fabory:36000.220.001
Rubix:08912857
EAN:8715492754288



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 208 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 250 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 220X5MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 265 g |
| Binnendiameter | 208 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,13 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 50,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
208 mm
Buitendiameter
250 mm