Referenties
Spartex:RONDS16X10A4
Rubix:A0832000
Fabrikant:9093410
EAN:4043377405234


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M10
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen vorm 's |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 119,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
10,5 mm
Buitendiameter
16 mm