Referenties
Spartex:RONDS9X5A4
Rubix:A0831984
Fabrikant:909345
EAN:4043377405203


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M5
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 0,6 mm |
| Type | sluitringen vorm 's |
| Norm | DIN 25201 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 47,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
9 mm