SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M10
Borgringen vorm "S
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDSCHNORR16X10A2
Rubix:A0831980
Fabrikant:90932010
EAN:4043377243058


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M10
SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen schnorr vorm 's |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 573,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
10,5 mm
Buitendiameter
16 mm