Referenties
Spartex:TRUARC15A1.4532
Rubix:A0822823
Fabrikant:6799453215
EAN:4043377363077


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 ASBORGRING D6799 15MM
SPARTEX RVS A1.4532 ASBORGRING D6799 15MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type | remringen voor assen |
| Norm | DIN 6799 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,49 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 355,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
9,3 mm