SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 45X70X18MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK
Zie technische informatieReferenties
Spartex:0705245
Rubix:08982462
Fabrikant:0705245
EAN:4043377053732


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 45X70X18MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 M10X16 D.45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 18 mm |
| Type | ringen met 2 schroefdraadbouten iso 4027 a2 m 10x16 |
| Norm | DIN 705 / ISO 4027 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,31 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 71,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
70 mm