Borgringtang 2464
Vorm van de bekken | recht |
---|---|
Diameter van de haken | 2 mm |
Lengte | 120 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistiek gewicht | 89 g |
Vorm van de bekken | recht |
Diameter van de haken | 2 mm |
Lengte | 120 mm |
Gewicht | 95 g |
Capaciteit max. diameter | 25 mm |
Minimumdiameter | 10 mm |
Maximumdiameter | 25 mm |
Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Levering doorgaans binnen 9 dagen