Referenties
Stahlwille:74152002
Rubix:10125168
EAN:4018754045334



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ZUIGERVEER OMLEGTANG 11069-2
Shiny nickel.
Stahlwille zuigveer omlegtang 11069-2 voor het plaatsen en verwijderen van zuigerveren (80–120 mm). Vernikkeld voor een betrouwbare werking.
Toepassingen
For assembly and dismantling of segments without distortion.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter van de haken | 20 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Gewicht | 279 g |
| Capaciteit max. diameter | 120 mm |
| Minimumdiameter | 80 mm |
| Maximumdiameter | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,68 excl. BTW
/ stuk
€ 48,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
