KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 45GR 46 31 A12

Borgveertang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:46 31 A12
Rubix:10169467
EAN:4003773067009
KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 45GR 46 31 A12

Technische samenvatting

Lengte135 mm
Gewicht85 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 45GR 46 31 A12


46 31 A12 Borgveertang
Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. in overeenstemming met DIN 5254 en DIN 5254 B, maar 45° gebogen.
  • Capaciteit voor asgatdiameter: Ø 10 – 25 mm
  • Punten (diameter): Ø 1,3 mm
  • Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard

    Sterke punten

    Sterk gesmede uitvoering, Stabiele, anti-slippunten,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)135x67x11 mm
    Logistiek gewicht85 g
    Lengte135 mm
    Gewicht85 g
    16,08 excl. BTW
    / stuk
    19,46 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen