DEWALT SCHROEFBOORMACHINE COMPACTE 18V XR G3 DCD800NT-XJ
Borstelloos Compacte Schroef-/Boormachine
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCD800NT-XJ
Rubix:A0414067
EAN:5035048750247

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 90 N.m |
Productdetails : DEWALT SCHROEFBOORMACHINE COMPACTE 18V XR G3 DCD800NT-XJ
De DCD800 18V XR compacte schroef-/boormachine van DEWALT is de krachtigste van het merk. Deze heeft een hoog koppel, is compact en intuïtief en garandeert efficiënt boren en schroeven, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
De Dewalt DCD800 is uitgerust met een Brushless motor van de laatste generatie die uitstekende energie-efficiëntie, verhoogde duurzaamheid en consistente prestaties biedt. Dankzij het compacte formaat van 164 mm kan deze machine gemakkelijk in krappe ruimtes worden gebruikt. De 13 mm zelfspannende metalen boorhouder garandeert de veilige bevestiging van accessoires, terwijl de ergonomische handgreep zorgt voor optimaal comfort tijdens langdurig gebruik. Dit compacte schroef-/boorgereedschap heeft twee mechanische snelheden en 15 koppelinstellingen, wat een precieze controle over de toepassingen mogelijk maakt. Het LED-licht op de basis van het apparaat verbetert de zichtbaarheid in donkere omgevingen. Deze machine is ook voorzien van een stalen riemclip en magnetische bithouder die ideaal zijn voor gebruik op bouwterreinen. De DCD800NT-XJ wordt geleverd in een TSTAK koffer, maar zonder accu of oplader. Deze is compatibel met alle XR 18V accu's van DEWALT.
Specificaties:
- Spanning: 18 V (XR 18V accu, niet meegeleverd)
- Lengte: 164 mm
- Gewicht (zonder accu): 1,28 kg
- Boorhouder: 13 mm zelfspannende metalen boorhouder
- Boorcapaciteit in hout: 55 mm
- Boorcapaciteit in metaal: 13 mm
- Onbelast toerental: 0-650 / 0-2000 tpm
- Maximaal koppel: 90 Nm (hard)/27 Nm (zacht)
- Uitgansvermogen: 500 W
- Aantal koppelinstellingen: 15
- Variabele snelheid en draairichting inversie
- TSTAK-koffer: ja
Normen:
Deze machine voldoet aan:
• EN 62841-1:2015+A11:2022;
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022;
• Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines;
• Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit;
• Richtlijn 2011/65/EU voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS).
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is DEWALT een wereldwijde referentie in de productie van elektrisch handgereedschap voor professionals in de bouw en industrie. Het merk staat bekend om de robuustheid, prestaties en betrouwbaarheid van zijn machines en innoveert voortdurend om te voldoen aan de behoeften van gebruikers op de meest veeleisende bouwplaatsen. Met een aanwezigheid in vele landen biedt DEWALT een breed scala aan apparatuur.
Kenmerken:
De Dewalt DCD800 is uitgerust met een Brushless motor van de laatste generatie die uitstekende energie-efficiëntie, verhoogde duurzaamheid en consistente prestaties biedt. Dankzij het compacte formaat van 164 mm kan deze machine gemakkelijk in krappe ruimtes worden gebruikt. De 13 mm zelfspannende metalen boorhouder garandeert de veilige bevestiging van accessoires, terwijl de ergonomische handgreep zorgt voor optimaal comfort tijdens langdurig gebruik. Dit compacte schroef-/boorgereedschap heeft twee mechanische snelheden en 15 koppelinstellingen, wat een precieze controle over de toepassingen mogelijk maakt. Het LED-licht op de basis van het apparaat verbetert de zichtbaarheid in donkere omgevingen. Deze machine is ook voorzien van een stalen riemclip en magnetische bithouder die ideaal zijn voor gebruik op bouwterreinen. De DCD800NT-XJ wordt geleverd in een TSTAK koffer, maar zonder accu of oplader. Deze is compatibel met alle XR 18V accu's van DEWALT.
Specificaties:
- Spanning: 18 V (XR 18V accu, niet meegeleverd)
- Lengte: 164 mm
- Gewicht (zonder accu): 1,28 kg
- Boorhouder: 13 mm zelfspannende metalen boorhouder
- Boorcapaciteit in hout: 55 mm
- Boorcapaciteit in metaal: 13 mm
- Onbelast toerental: 0-650 / 0-2000 tpm
- Maximaal koppel: 90 Nm (hard)/27 Nm (zacht)
- Uitgansvermogen: 500 W
- Aantal koppelinstellingen: 15
- Variabele snelheid en draairichting inversie
- TSTAK-koffer: ja
Normen:
Deze machine voldoet aan:
• EN 62841-1:2015+A11:2022;
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022;
• Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines;
• Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit;
• Richtlijn 2011/65/EU voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS).
Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is DEWALT een wereldwijde referentie in de productie van elektrisch handgereedschap voor professionals in de bouw en industrie. Het merk staat bekend om de robuustheid, prestaties en betrouwbaarheid van zijn machines en innoveert voortdurend om te voldoen aan de behoeften van gebruikers op de meest veeleisende bouwplaatsen. Met een aanwezigheid in vele landen biedt DEWALT een breed scala aan apparatuur.
Sterke punten
- Ultracompact formaat van 164 mm, ideaal voor krappe ruimtes;
- Brushless motor: krachtige prestaties, efficiënt energieverbruik en lange levensduur;
- Metalen zelfspannende boorhouder: snel wisselen en stevige bevestiging;
- 15 koppelinstellingen: nauwkeurige aanpassing aan de toepassing;
- Ergonomische handgreep: comfort, zelfs bij langdurig gebruik;
- LED-verlichting op de voet voor optimale zichtbaarheid;
- Bithouder en riemclip: praktische opslag.
- Brushless motor: krachtige prestaties, efficiënt energieverbruik en lange levensduur;
- Metalen zelfspannende boorhouder: snel wisselen en stevige bevestiging;
- 15 koppelinstellingen: nauwkeurige aanpassing aan de toepassing;
- Ergonomische handgreep: comfort, zelfs bij langdurig gebruik;
- LED-verlichting op de voet voor optimale zichtbaarheid;
- Bithouder en riemclip: praktische opslag.
Toepassingen
De DCD800 schroef-/boormachine van DEWALT is ideaal voor boor- en schroefwerk in hout, metaal en kunststof. Deze machine is ontworpen voor professionele gebruikers zoals vakmensen, onderhoudstechnici, elektriciens en bouwprofessionals die op zoek zijn naar een compact, maar wel krachtig apparaat. Dit gereedschap is bijzonder geschikt voor werken op hoogte, in kleine ruimtes en bij binneninrichting of onderhoudswerkzaamheden op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 90 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Model | dcd800 |
| Batterijcapaciteit | 1,7 Ah |
| Gewicht | 1,28 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,84 excl. BTW
/ stuk
€ 211,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden