MAKITA BOOR/SCHROEFMACHINE XGT 40V MAX DF001GZ
XGT 40 V Max Boor-/schroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Makita:DF001GZ
Rubix:A0684850
Fabrikant:DF001GZ
EAN:0088381892179


Technische samenvatting
| Spanning | 40 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 140 N.m |
Productdetails : MAKITA BOOR/SCHROEFMACHINE XGT 40V MAX DF001GZ
Uiterst sterk voor zware boor-/schroefklussen met grotere diameters. 2 functies: schroeven en boren. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Uitgerust met elektronische slipkoppeling met 21 standen in hoog toerental en 41 standen in laag toerental. Draaiwiel in de voet om het gewenste koppel snel digitaal in te stellen. Sterke machine die toch compact gebouwd is. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing. Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu. Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de ergonomische, met softgrip beklede handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 140 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 20 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2600 rpm |
| Model | df001gz |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Gewicht | 1,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,53 excl. BTW
/ stuk
€ 292,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen