NORTON KOMBORSTEL STAALDRAAD GETORDEERD 65XM14 0,5 T20

Borstels voor haakse slijpmachine - Industriële borstels

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norton:66254406095
Rubix:A0175709
EAN:8711479449147
NORTON KOMBORSTEL STAALDRAAD GETORDEERD 65XM14 0,5 T20
brand logo
Technische samenvatting
Draadstaal
Diameter borstel65 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORTON KOMBORSTEL STAALDRAAD GETORDEERD 65XM14 0,5 T20


Speciaal ontworpen voor het borstelen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals randen en hoeken. Ideaal voor het verwijderen van roest, corrosie, verf en primers.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draadstaal
Diameter borstel65 mm
Toepassingstrippen
Diameter65 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,67 excl. BTW
/ stuk
16,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen