BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65 2X 5,0AH 06019N3203
BOSCH ACCU SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65 2X 5,0AH 06019N3203
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GSR 18V-65 Professional (06019N3203)
Rubix:A0722283
Fabrikant:06019N3203
EAN:4053423321579





Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 76 N.m |
Productdetails : BOSCH SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-65 2X 5,0AH 06019N3203
Voor eenvoudige uitvoering van zware boortoepassingen dankzij het verbeterde koppel van 63 Nm
Sterke punten
Compact en handig op krappe plekken met een koplengte van slechts 166 mm
Toepassingen
Maximale verlichting met dubbele werkverlichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 76 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Model | gsr 18v-65 professional |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Gewicht | 1,06 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,52 excl. BTW
/ stuk
€ 409,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden