MILWAUKEE COMBACTBOORSCHROEFMACHINE ACCU M18 BDD-0

M18™ compactboorschroefmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M18 BDD-0
Rubix:19180286
Fabrikant:4933443530
EAN:4002395003198
MILWAUKEE COMBACTBOORSCHROEFMACHINE ACCU M18 BDD-0

Technische samenvatting

Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel50 N.m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE COMBACTBOORSCHROEFMACHINE ACCU M18 BDD-0


Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
MILWAUKEE® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
13 mm metalen snelspanboorhouder
17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Boorkopcapaciteit13 mm
Maximaal koppel50 N.m
Boorcapaciteit staal13 mm
Draadloosja
Onbelast toerental1800 rpm
Modelm18 bdd-0
€ 232,91 excl. BTW
/ stuk
€ 281,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen