Referenties
Gedore:648
Rubix:10013256
Fabrikant:6532090
EAN:4010886653203

Productdetails : GEDORE BOUGIEBORSTEL - 648
De bougieborstel van Gedore is ontworpen voor het onderhoud van ontstekingssystemen door een nauwkeurige reiniging van afzettingen. Dit handgereedschap combineert messingdraden met een robuuste constructie om de integriteit van de componenten te behouden.
Kenmerken:
Deze metalen borstels worden gebruikt voor het reinigen van bougies in voertuigen. De messingbezetting maakt het mogelijk stof en verbrandingsresten te verwijderen zonder de behandelde oppervlakken te beschadigen. Model 647 is voorzien van een traditionele houten handgreep, terwijl versie 648 beschikt over een kunststof handgreep. Deze gereedschappen dragen bij aan de bescherming van onderdelen tegen herhaaldelijke vervuiling. De Duitse oorsprong getuigt van een industriële knowhow met een lange traditie. Elke borstel draagt bij aan de levensduur van motorsystemen door een schoon contact en een krachtige vonk te garanderen.
Specificaties:
• Totale lengte model 647: 180 mm
• Totale lengte model 648: 100 mm
• Lengte draden (647): 15 mm
• Lengte borstelharen (648): 14 mm
• Gewicht referentie 647: 22 g
• Gewicht referentie 648: 9 g
• Materiaal draden: messing
• Type handgreep: hout (647) of kunststof (648)
• Gedore-referentie: 6531950 (647), 6532090 (648)
Kenmerken:
Deze metalen borstels worden gebruikt voor het reinigen van bougies in voertuigen. De messingbezetting maakt het mogelijk stof en verbrandingsresten te verwijderen zonder de behandelde oppervlakken te beschadigen. Model 647 is voorzien van een traditionele houten handgreep, terwijl versie 648 beschikt over een kunststof handgreep. Deze gereedschappen dragen bij aan de bescherming van onderdelen tegen herhaaldelijke vervuiling. De Duitse oorsprong getuigt van een industriële knowhow met een lange traditie. Elke borstel draagt bij aan de levensduur van motorsystemen door een schoon contact en een krachtige vonk te garanderen.
Specificaties:
• Totale lengte model 647: 180 mm
• Totale lengte model 648: 100 mm
• Lengte draden (647): 15 mm
• Lengte borstelharen (648): 14 mm
• Gewicht referentie 647: 22 g
• Gewicht referentie 648: 9 g
• Materiaal draden: messing
• Type handgreep: hout (647) of kunststof (648)
• Gedore-referentie: 6531950 (647), 6532090 (648)
Spark plug brush With plastic handle and brass wire bristles
Sterke punten
• Beschermt tegen voortijdige slijtage van componenten door een efficiënte verwijdering van vervuiling zonder krassen
• Hoge mechanische weerstand van de messingdraden bij dagelijks gebruik
• Hoge mechanische weerstand van de messingdraden bij dagelijks gebruik
Toepassingen
Deze borstels worden voornamelijk gebruikt in autowerkplaatsen en onderhoudscentra voor wagenparken. Ze worden ingezet tijdens motorrevisies of bij het vervangen van ontstekingscomponenten.
Monteurs en onderhoudstechnici gebruiken deze gereedschappen voor het voorbereiden van onderdelen vóór montage, het reinigen van contacten en het verwijderen van oxidatie op kabelschoenen.
Monteurs en onderhoudstechnici gebruiken deze gereedschappen voor het voorbereiden van onderdelen vóór montage, het reinigen van contacten en het verwijderen van oxidatie op kabelschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Lengte | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
