GEDORE STAALBORSTEL - 645

Stalen kaardborstel 645

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:645
Rubix:10013253
Fabrikant:6531790
EAN:4010886653173
GEDORE STAALBORSTEL - 645

Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE STAALBORSTEL - 645


De Gedore 645 vijl- en raspborstel is ontworpen voor de dagelijkse reiniging van handmatige snijgereedschappen. Deze borstel is uitgerust met een houten handgreep en een metalen borstelbezetting, wat het verwijderen van stof en ingesleten resten vergemakkelijkt.

Kenmerken:
De Gedore 645 vijl- en raspborstel zorgt voor een doeltreffende reiniging van de vertanding dankzij de metalen borstelbezetting. Het borsteloppervlak verwijdert stof en deeltjes die zich ophopen tijdens handmatige bewerkingsprocessen. De gebogen houten handgreep biedt een stabiele en comfortabele grip, ook bij herhaald gebruik. Deze borstel past perfect in werkplaatsen binnen de industriële sector, landbouw, de auto-industrie en de energiesector.

Specificaties:
• Model: 645
• Gedore-referentie: 6531790
• Totale lengte: 145 mm
• Totale breedte: 26 mm
• Totale hoogte: 15 mm
• Afmetingen borsteloppervlak: 110 x 40 mm
• Lengte borstelharen: 10 mm
• Gewicht: 0,095 kg
• Handgreep: hout
File brush With carded cover and wooden handle Bristle field 110 x 40 mm

Sterke punten

• Beperkt vervuiling van vijlen en raspen, wat voortijdige slijtage helpt verminderen
• Nauwkeurige reiniging van de vertanding dankzij het borsteloppervlak van 110 x 40 mm

Toepassingen

Deze Gedore 645 draadborstel wordt gebruikt voor het dagelijks onderhoud van vijlen en raspen in onderhouds-, productie- en mechanische werkplaatsen. Deze is geschikt voor industriële omgevingen, de landbouwsector, de auto-industrie en energiegerelateerde toepassingen. Dit product wordt ingezet bij handmatige bewerkingen van metalen en andere materialen, om de efficiëntie van snijgereedschappen te behouden en de kwaliteit van het uitgevoerde werk te waarborgen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht95 g
Lengte250 mm
Aangepaste tariefcode96039099
€ 6,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden