Referenties
Spartex:CB10X30EF8
Rubix:08070050
Fabrikant:000609.08000.0100.030
EAN:4043952128107

Productdetails : SPARTEX 8.8 PASBOUT D609 M10X30
DIN 609 10.9 Zeskant-pasbouten met lange schroefdraadpen Afmeting: M 16 x 40
Boutlichaam, geschouderde zeskantkop 10X30 - totale draad - staal 8.8 DIN 609
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 609 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181582 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,64 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 46,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
