SPARTEX SCHR.4,2X10 ZG TCB POZ D7981 (PK=500) VTCBPOZ4,2X10Z
Pozidriv-kruiskopschroeven met platte kop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:VTCBPOZ4,2X10Z
Rubix:A0049639
Fabrikant:882251
EAN:3660757195762

Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHR.4,2X10 ZG TCB POZ D7981 (PK=500) VTCBPOZ4,2X10Z
DIN 7981 CZ
4,2X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Norm | DIN 7981 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,15 excl. BTW
/ pak
€ 24,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
