Referenties
Vervangen ref.:VMTFF2,5X10EFLT/200
Spartex:VTFF2,5X10EFLTISO/200
Rubix:08286831
Fabrikant:002009.70000.9025.010
EAN:4051426683915


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M2,5X10
Verzonkenkopschroef met verzonken kop 2,5X10 - messing ISO 2009 (DIN963) Bevestiging =200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm