Referenties
Spartex:CB20X70EF10
Rubix:A0925744
Fabrikant:000609.10000.0200.070
EAN:4051426714978

Productdetails : SPARTEX 10.9 PASBOUT D609 M20X70
DIN 609 10.9 Zeskant-pasbouten met lange schroefdraadpen Afmeting: M 16 x 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 609 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,06 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 94,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
