SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3,5X8

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF3,5X8EFA4-50
Rubix:08261044
Fabrikant:0963435 8
EAN:4043377112422
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3,5X8
brand logo

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3,5X8


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3,5X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 12,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 14,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3