Referenties
Stahlwille:56020004
Rubix:10124303
Fabrikant:56020004
EAN:4022668200048


Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 11 mm |
|---|---|
| Lengte | 750 mm |
| Materiaal | staal (st) / kunststof |
Productdetails : STAHLWILLE BOUTENSCHAAR 750 MM ALARM HRC48 - 20004
Stahlwille ALARM boutenschaar 20004 (750 mm) voor betonstaal III/IV (DIN 488). Snijdt tot 11 mm (550 N/mm²) of 8 mm (HRC 48).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 11 mm |
| Lengte | 750 mm |
| Materiaal | staal (st) / kunststof |
| Gewicht | 3980 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,87 excl. BTW
/ stuk
€ 269,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen