Referenties
Gedore:8178 460
Rubix:10019287
Fabrikant:2675137
EAN:4010886933756


Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 460 mm |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal |
Productdetails : GEDORE BOUTENSCHAAR 460MM - 8178 460
• volgens DIN ISO 5743
• nastelbaar dmv excentrische stelbouten
• verwisselbare messen
• messen uit Chroom-Vanadium-staal
• max. snijdcapaciteit 44 HRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1680 g |
| Snijcapaciteit | 5 mm |
| Lengte | 460 mm |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal |
| Gewicht | 1680 g |
| Aangepaste tariefcode | 82034000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 70,50
€ 64,15 excl. BTW
/ stuk
€ 77,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden