Referenties
Knipex:61 02 200
Rubix:10169470
EAN:4003773067047




Documenten
Productdetails : KNIPEX VOORSNIJTANG VOOR BOUTEN 61 02 200
61 02 200 Boutenvoorsnijtang
krachtig, compact, comfortabel. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging. Grepen afgerond voor betere toegankelijkheid. met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren. met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken.
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 1 – 6 mm Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 4,0 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 3,5 mm Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,0 mm
krachtig, compact, comfortabel. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging. Grepen afgerond voor betere toegankelijkheid. met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren. met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken.
krachtig, compact, comfortabel Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren. Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken. Grotere capaciteit, grotere krachtoverbrenging en betere hantering in vergelijking met gewone hefboomvoorsnijtangen. Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Gesmeed. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
Sterke punten
Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging, Grepen afgerond voor betere toegankelijkheid,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Gewicht | 435 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,80 excl. BTW
/ stuk
€ 62,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden