KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 02 120 ESD

Precisie elektronica-zijsnijtang ESD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:79 02 120 ESD
Rubix:10162687
EAN:4003773061595
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 02 120 ESD
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte120 mm
Gewicht57 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 02 120 ESD


De KNIPEX precisie elektronica-zijsnijtang is ontwikkeld voor zeer fijne knipwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica. Deze tang maakt een gecontroleerde bewerking van gevoelige componenten mogelijk dankzij zorgvuldig afgewerkte snijkanten en een soepele kinematica.

Kenmerken:
De KNIPEX precisie elektronica-zijsnijtang is bestemd voor fijne knipwerkzaamheden waarbij een hoge mate van controle vereist is. De snijkanten zijn nauwkeurig geslepen en scherp afgewerkt, met zeer kleine facetten voor een zuivere snede van gevoelige elektronische componenten. De snijkanten zijn inductiegehard om een duurzame standtijd te waarborgen. Het geschroefde scharnier is met grote zorg vervaardigd en zorgt voor een gelijkmatige en soepele beweging over het volledige openingsbereik. De dubbele, soepele veer ondersteunt een progressieve en schokvrije opening. De meercomponentenhandgrepen dragen bij aan een stabiele grip en gecontroleerde bediening bij precisiewerkzaamheden.

Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Afwerking: tang gebruineerd, kop gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten, bekleed

Referentie 79 02 120
• Afmetingen: 120 × 60 × 17 mm
• Kopbreedte: 9 mm
• Beklengte: 6,5 mm
• Bekdikte bij scharnier (D): 6,5 mm
• Snijcapaciteit zachte staaldraad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 0,6 mm

Referentie 79 02 125
• Afmetingen: 125 × 59 × 16 mm
• Kopbreedte: 11 mm
• Beklengte: 10 mm
• Bekdikte bij scharnier (D): 6,5 mm
• Snijcapaciteit zachte staaldraad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,3 mm
• Snijcapaciteit harde staaldraad: Ø 0,7 mm

Normen:
• DIN ISO 9654: dimensionele en functionele eisen voor precisie-snijtangen
• REACH: conformiteit die de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevestigt
electrically discharging handles - dissipative mini-head The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Electrically discharging handles - dissipative. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component ESD handles, black/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Nauwkeurige en zuivere snede van gevoelige elektronische componenten dankzij precisiegeslepen snijkanten
• Soepele en gelijkmatige beweging over het volledige openingsbereik door geschroefd scharnier en dubbele veer
• Verbeterde controle bij minutieuze werkzaamheden dankzij meercomponentenhandgrepen
• Beperkte vermoeidheid bij repetitief gebruik door laag gewicht (ca. 20% lichter dan standaard elektronica-zijsnijtangen)

Toepassingen

Deze precisie elektronica-zijsnijtang wordt gebruikt voor fijne knipwerkzaamheden in technische omgevingen. Deze tang is geschikt voor elektronische assemblage, onderhoud van printplaten en componenten, evenals fijnmechanische toepassingen. Dit gereedschap wordt ingezet bij het knippen van dunne draden, componentpootjes en andere gevoelige elementen waarbij een gecontroleerde en regelmatige snede essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x69x46 mm
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte120 mm
Gewicht57 g
Beklengte6,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,43 excl. BTW
/ stuk
62,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen