PFERD STIFTSTEEN ZY 1013/3 AR 80 O 5V CIL.

Bouwpunten ZY 1013 3 AR 80 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 1013 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085074
Fabrikant:31116278
EAN:4007220095737
PFERD STIFTSTEEN ZY 1013/3 AR 80 O 5V CIL.

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 1013/3 AR 80 O 5V CIL.


M hardheid stiftstenen worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter10 mm
Asdiameter3 mm
Korrel80
Aangepaste tariefcode68042230
€ 23,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen