Referenties
KTR:BOWEX M-38 B17 1:5 16.85
Rubix:01080258
Fabrikant:010382031710

Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 38 SINT NAAF CONISCH B-17 1:5 16,85MM
KTR BoWex-boogtandkoppelingen zijn flexibele asverbindingen voor een vormsluitende koppeloverbrenging. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekige asverschuivingen. Door de werking van het gebogen tandprincipe worden bij hoek- en radiale verschuivingen randdrukken in de vertanding voorkomen, waardoor de BoWex-koppelingen vrijwel slijtagevrij kunnen worden gebruikt. Vervaardigd uit een combinatie van kunststof en staal.
M-38 NAAF B17 1:5 16,85
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Type | bowex |
| Materiaal | gesinterd staal |
| Maat | 38 |
| Naaflengte | 84 mm |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,15 excl. BTW
/ stuk
€ 73,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
