KTR BOWEX 24 SINT NAAF 11MM

BoWex 24 SINT

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX M-24 11H7
Rubix:01081851
Fabrikant:010242001100
KTR BOWEX 24 SINT NAAF 11MM

Technische samenvatting

Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat24
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR BOWEX 24 SINT NAAF 11MM


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de BoWex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat24
Aangepaste tariefcode84839089
€ 20,64 excl. BTW
/ stuk
€ 24,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen