KTR BOWEX 48 TANDHULS M

BoWex 48 M

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX M-48
Rubix:01080140
Fabrikant:010481000000
KTR BOWEX 48 TANDHULS M

Technische samenvatting

Productdetails : KTR BOWEX 48 TANDHULS M


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de Bowex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Maat48
Maximumtemperatuur100 °C
Gewicht1,81 kg
Minimale temperatuur-30 °C
Buitendiameter95 mm
Aangepaste tariefcode84839089
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden