Referenties
KTR:ROTEX 24 80 SH A
Rubix:01080065
Fabrikant:020241000003

Productdetails : KTR ROTEX 24 STER 80SH-A BLAUW
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage traagheidsmomenten, maar brengen toch hoge koppels over. Een nauwkeurige en volledige bewerking zorgt voor een positief beïnvloede loopkwaliteit en een langere levensduur van de koppeling. Ze zijn ideaal voor het overbrengen van koppel terwijl torsietrillingen worden gedempt en schokken worden geabsorbeerd die worden veroorzaakt door de ongelijkmatige werking van bepaalde aandrijfmotoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal insteekbaar. Eenvoudige installatie en optische controle.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Maat | 24 |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Kleur | blauw |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
