COLSON ZWENKWIEL MET REM BPPB 1001 5100

BPPB

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BPPB 1001 5100
Rubix:31047805
EAN:8717349068524
COLSON ZWENKWIEL MET REM BPPB 1001 5100

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM BPPB 1001 5100


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met polyamide kern en enkel kogellager - band van blauwe rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van blauwe rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,3 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
19,92 excl. BTW
/ stuk
24,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte