COLSON ZWENKWIEL BPSG 1255 2000

BPSG

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BPSG 1255 2000
Rubix:31041114
EAN:8717349071210
COLSON ZWENKWIEL BPSG 1255 2000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPSG 1255 2000


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel met draadvangkap en plaatstalen kern met rollager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel met draadvangkap en plaatstalen kern met rollager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,4 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37,5 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
18,92 excl. BTW
/ stuk
22,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte