Referenties
Colson:GKL-R-S-125NP/K
Rubix:A0955926
Fabrikant:GKL-R-S-125NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 125MM MET DIRECTIONAL LOCK GKL-R-S-125 NP/K
Tango 125 mm met directional lock en plaatbevestiging met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,47 excl. BTW
/ stuk
€ 45,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen