Referenties
Brady:320849
Rubix:A0945259
Fabrikant:320849
EAN:0888434874745

Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - water |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 125X160 WATER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - water |
| Materiaal | polyester |
| Hoogte | 160 mm |
| Breedte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen