Referenties
Brady:317260
Rubix:A0944155
Fabrikant:317260
EAN:0888434545478


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 135X175 ETHEEN
Brady leidingmerker 135x175 etheen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,75 excl. BTW
/ stuk
€ 8,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen